1GB Module 184Pin 128Mx64 DDR400 DIMM 64Mx8/CL3
PCパーツ.1GB Module 184Pin 128Mx64 DDR400 DIMM(64Mx8/CL3)
- 仕様
- ●製品タイプ:メモリ●メモリタイプ:DDR Memory 184Pin DIMM●メモリ標準容量:1GB●電源:動作電圧:2.6●保証期間:永久保証●付属品:・Transcend Memory Series Introduction×1 ・Warranty card×1●コード番号:TS101BR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
- アズワン品番
- 67-7887-60
- 内容量
- 1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。PCパーツ の新着商品
カテゴリ








![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD] サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05137382-260929-02.jpg)















