タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スナップイン Pc Pin モーメンタリ 8 x 9mm

タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スナップイン Pc Pin モーメンタリ 8 x 9mm アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

仕様●種別:タクトスイッチ●実装:PCB●端子形状:スナップイン●接点数:1●回路数:1●回路構成:SPST●接点動作:モーメンタリ●接点動作(2):-●操作部形状:-●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):-●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):-●種別:タクトスイッチ●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:- アズワン品番68-2036-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84520566 SKPFACA010
540
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする