492x240x880mm/4列 18段パーツキャビネット
仕切板144枚付
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
小さなパーツの保管・整理に便利です。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:PC-72●サイズ(W×D×H)mm:492×240×880●引出し浅型:4列18段●引出し内寸:89×206×36(H)mm●材質:本体/スチール引出し/透明スチロール樹脂●重量:22.2kg
アズワン品番68-1876-18
内容量1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84303094 | EA957HC-12A | 08181774 | PC-72 |
![]() |
ピックケース | ナカバヤシ | 1台 | ¥79,900 税込¥87,890 | 注文コードが変更になりました |