触れずにON / OFFできる非接触センサー
検出部に触れる事なくスイッチのON / OFFが行える非接触式のセンサーです。
センサー部は静電容量検出式で、手のひらなどを接近させることにより検出を行います。
光学式センサーと異なり、直射日光や照明光に影響されません。
特に衛生面を気にする場所などでの使用を想定しています。
信号出力端子のほか、他の機器の機械式スイッチを操作するためのサーボモーター駆動用出力をもっています。
ご注意:※接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)※接近させたままの静止状態を検出することはできません。
仕様●電源:DC4.5~5V(最大定格5.5V)●消費電流:・非検出時:約0.8mA(平均)・(別売オプション)サーボモーター動作時:約1A(瞬間最大)●動作モード:2種(ロッカーモード[初期値] / オルタネートモード)●反応速度:2種(ノーマルモード[初期値] / スローモード)※動作モード、反応速度の変更にはハンダ付け作業が必要です。●出力:・LEDランプ:検出時に点灯・ブザー:無効[初期値] / 検出時に発音※有効化にはハンダ付け作業が必要です。・サーボモーター:オプション品[WR-MG90S](別売)による機械式スイッチ操作・検出端子:フォトカプラ出力●検知距離:最大3cm程度(メーカー測定条件による)※スローモード・感度最大に設定し、大人の手のひらを検出させた場合●想定電池寿命:約3ヶ月(単3形アルカリ電池×3、メーカー動作条件による)※サーボモータ未接続で、一日に10回の検出を行った場合の参考値●ケース材質:ABS樹脂●サイズ:50(D)×50(W)×15(H)mm●注意事項:・接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)・接近させたままの静止状態を検出することはできません。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-70内容量1個