Adafruit
STEMMA QT/Qwiic互換 LTR390搭載 UV光センサ
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:紫外線●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2095-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84578106
ADA-4831
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください