Arduino
Arduino NANO 33 IoT
仕様
●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:-●マイコン:SAMD21●主要チップ:-●マイコン電圧:3.3V●シリーズ名:Arduino
アズワン品番
68-2217-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84589114
ABX00027
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください