DFRobot
Gravity - 光学式水位/液位センサ Arduino用
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:液体、流体●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Gravity●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2096-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84587766
DFROBOT-SEN0205
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください