Gravity - 赤外線CO2センサ/メーター

Gravity - 赤外線CO2センサ/メーター - DFRobot
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Gravity●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2096-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84583338DFROBOT-SEN0219
14,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする