SPARKFUN
Qwiic - AS7263搭載 近赤外スペクトルセンサモジュール
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:光●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2101-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84581615
SFE-SEN-14351
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください