SPARKFUN
Qwiic - BME680搭載 環境センサモジュール
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2101-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84586725
SFE-SEN-16466
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください