曜日別特売

SDカードシールド

SDカードシールド - Seeed Studio
仕様●シリーズ名:XIAO●種別:シールド●主機能:SDカード●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:XIAOアズワン品番68-2100-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84585867SEEED-103030005
3,620
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする