スイッチサイエンス
Conta産業用3軸デジタル振動センサ
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:振動●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2058-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84585824
SSCI-068529
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください