マルツエレック
ステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板
仕様
●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発
アズワン品番
68-2057-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84597365
MTO-EV038(TB6600HG)
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください