INTERPLAN
リモコン評価ボード
仕様
●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:リモコン●使用IC/部品:-●プラットフォーム:IM315●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発
アズワン品番
68-2058-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84580294
IM920-16SW
¥
7,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください