曜日別特売

パルス幅出力距離センサ 最大距離50cm

パルス幅出力距離センサ 最大距離50cm - Pololu
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:距離●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Pololu●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520925POLOLU-4064
4,890
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする