スクラッチブラシ ステンレス
炭化した汚れのクリーニング
炭化した汚れも高温下でクリーニングが可能な小型耐熱ブラシです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:290×28mm●ブラシ部:130×25mm●毛丈:30mm●毛の直径:Φ0.33mm●素材:ステンレス毛●重量:150g●コード番号:AD2570
アズワン品番67-6874-94
内容量1個
炭化した汚れのクリーニング
炭化した汚れも高温下でクリーニングが可能な小型耐熱ブラシです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。