バーキンタほうき SUS短柄 ハード B30-40SUSTHMDシリーズ
ブラシ線材にPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
強い毛腰で、しつこい汚れや粘体清掃および一般清掃に適しています。
仕様●毛質:ハード●ブラシ材質:柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/PBT(鉄成分)、ブラシ台/PP●サイズ:300×690mm●毛丈:40mm●耐熱温度:120℃●HACCP対応●食品衛生法適合品●※ご使用されている金属検出機の設定や製造されている食品の種類・形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。●※事前確認用にテストピースをご用意しております。お問い合わせください(色のご指定はできません)。
注意
●※ご使用されている金属検出機の設定や製造されている食品の種類・形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。