強アルカリ専用たわし

強アルカリ専用たわし アズワン 強アルカリ専用たわし アズワン 強アルカリ専用たわし アズワン 強アルカリ専用たわし アズワン 強アルカリ専用たわし アズワン 強アルカリ専用たわし アズワン 強アルカリ専用たわし アズワン 強アルカリ専用たわし アズワン

油、タンパク汚れの洗浄に!強アルカリ対応で抜けにくいたわし!
ブラシ素材にPP(ポリプロピレン)を使用することにより、強アルカリ洗剤にも対応。油汚れや肉加工用器具の洗浄に適しています。
ブラシの毛が抜けにくい特殊構造。
金属部には錆に強いステンレスを採用。
吊り下げ保管もできて衛生的。

仕様●色:青●縦(mm):150●横(mm):80●厚さ(mm):40●耐熱温度(℃):80℃●ブラシ線径(mm):0.5●材料:PBT(ブラシ材質)SUS304(芯線) アズワン品番68-4522-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84486510 BCP-KYA-TA-MHB
1,300
1,287
1,416 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする