曜日別特売

美鈴晒 10m

美鈴晒 10m - スズラン

検診台シーツ:肌にソフトな使い捨ての防水シートです。
晒木綿:綿100%で通気性・吸湿性があり、耐久性も抜群です。肌に優しい無蛍光(蛍光漂白剤を使用しない)をお勧めします。

仕様●規格:巾34cm×長さ10m●ケース入数:50袋 ※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2184-02内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8461356913271000
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする