60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26

60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26 - 東京メタル

70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)

仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84058697LDA7LGV60WTM
1,240
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする