アーテック[学校教材・教育玩具]
ピンセット
ABS製のピンセット
先曲タイプ。
材質:ABS。サイズ:135×11×9mm。セット内容:本体×1
用途
理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
仕様
●商品サイズ:135×11×9mm●セット内容:本体×1●材質:ABS●重量(g):1
アズワン品番
68-1986-74
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84442875
61616
¥
70
¥
63
¥
69
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください