非球面レンズ

非球面レンズ アズワン

口径に比べて極端に短い焦点距離が得られる特殊なレンズで、レンズの口径いっぱいで使用しても球面収差がほとんど生じません。

仕様●焦点距離:27.5mm●直径:34mm●中心厚:12.3mm●バックフォーカス:19.4mm●裏面:平面 アズワン品番67-3090-97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84310320 -
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする