ジェックス ジェックスの 学童・教育用品 ジェックスの 理科/技術/科学工作 ジェックスの 人体/標本/生物 ロカボーイコンパクト 交換ろ過材 ロカボーイコンパクト 交換ろ過材 注文コード 84308570 ヨゴレを取り除き、輝く自然の水づくり! ロカボーイコンパクト専用交換ろ過材です。 仕様●材質:不織布(ポリエステル/レーヨン)、ヤシガラ活性炭●内容量:プレーンマット1枚、活性炭入りマット1枚、交換用プラストン1個●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-55 内容量1箱 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84308570 - ¥200 ¥199 ¥199 ¥219 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 敷き牧草 バミューダグラス 約1kg 三晃商会 税込¥878 ¥798 アンモナイト半切 大江理工社 税込¥2,198~ ¥1,998~ 吸虫管 ナリカ 税込¥3,795 ¥3,450 バスケットへ 魚網 FN-194L ナリカ 税込¥4,400 ¥4,000 バスケットへ 動物組織プレパラート 40種 AC-40N ナリカ 税込¥23,100 ¥21,000 バスケットへ 生物組合せプレパラート 50種 BC-50N ナリカ 税込¥29,150 ¥26,500 バスケットへ 植物組織プレパラート 40種 PC-40N ナリカ 税込¥22,000 ¥20,000 バスケットへ 植物組織プレパラート 20種 PC-20N ナリカ 税込¥13,200 ¥12,000 バスケットへ セントラルドグマ説明セット CDNR ナリカ 税込¥27,500 ¥25,000 バスケットへ 簡易アクアリウムセット NS6M-6 ナリカ 税込¥44,000 ¥40,000 バスケットへ 再生PET定規セット クツワ 税込¥384 ¥349 バスケットへ ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカ 税込¥38,170 ¥34,700 バスケットへ ファンモータ SanAce DC防水ファン 山洋電気 税込¥11,658 ¥10,598 バスケットへ ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気 税込¥4,013~ ¥3,648~ ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気 税込¥11,218~ ¥10,198~ 目の構造模型 上野科学社 税込¥65,118 ¥59,198 バスケットへ 関節の構造模型 腕 上野科学社 税込¥32,888 ¥29,898 バスケットへ スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット ナリカ 税込¥51,700 ¥47,000 バスケットへ 教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ 税込¥24,750 ¥22,500 バスケットへ 教育版スマート顕微鏡DDL-M2A水中生物観察セット ナリカ 税込¥30,250 ¥27,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作人体/標本/生物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品