鳥よけ吊り下げキラキラフクロウ 2枚入

鳥よけ吊り下げキラキラフクロウ 2枚入 セーフラン安全用品 鳥よけ吊り下げキラキラフクロウ 2枚入 セーフラン安全用品 鳥よけ吊り下げキラキラフクロウ 2枚入 セーフラン安全用品 鳥よけ吊り下げキラキラフクロウ 2枚入 セーフラン安全用品 鳥よけ吊り下げキラキラフクロウ 2枚入 セーフラン安全用品

キラキラ反射により害鳥撃退に効果を発揮
鈴付きで音でも威嚇
害鳥、鳩、カラスなど
上部に引っかけ紐付きで軒下などに吊り下げて!
薬剤などを使用せず無害

仕様●材質:PET●色:表面/赤、裏面/銀●サイズ(cm):幅/約23、高/38cm●重量:約50g/枚 アズワン品番68-0509-62 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84041459 C0081
1,500
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする