身の回りの生物 植物 A

身の回りの生物 植物 A アーテック(学校教材・教育玩具) 身の回りの生物 植物 A アーテック(学校教材・教育玩具) 身の回りの生物 植物 A アーテック(学校教材・教育玩具) 身の回りの生物 植物 A アーテック(学校教材・教育玩具)

土に植えたまま根を観察できる透明容器付!
水につけて種を発芽させるふた付プラカップ。
適量の水やりがしやすいスポイト付。

仕様●商品サイズ:透明角型観察容器/70×90mm、プラカップ/Φ55×25mm●セット内容:ひまわりの種(約13粒入)×1、発芽用プラカップ×1、根っこ観察用透明容器×1、スポイト×1●1個重量(g):62●材質:プラスチック●1個梱包形態:袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-97 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84299865 93197
180
179
197 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする