無気孔ゴーグル

無気孔ゴーグル アズワン

粉塵、液体飛沫防止に適しています。
UVカット。
両面強力曇り止め。
めがね併用可能です。
滑り止め付ゴムバンド。

仕様●ANSI Z87.1規格品●EN166規格品●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ポリ塩化ビニル●サイズ:W160×D70×H80mm●レンズ:1.8mm厚 アズワン品番67-9332-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84442839 N-GL8533
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする