コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ FF式輻射
スピード点火・消火・再点火ですぐ快適
大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載
エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
仕様
●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り)
アズワン品番
68-0312-95
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069626
FF-6823PR-W
¥
218,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください