曜日別特売

寒冷地用大型ストーブ スペースネオミニ温風

寒冷地用大型ストーブ スペースネオミニ温風 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。
ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。
省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!

仕様●待機時消費電力:1.0W●壁貫通穴径:Φ65~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●別置タンク式(別売)アズワン品番68-0312-84内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069809FF-HG52SH-W
191,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする