曜日別特売

消毒液スタンド併用型バッグスタンドW400XD200XH660

消毒液スタンド併用型バッグスタンドW400XD200XH660 - ヒガノ

空間を選ばないブラック塗装です。
消毒液スタンドと同デザインにより空間を選ばないシャープなデザインです。
フリーアドレスなどさまざまなシーンで荷物置きとしても使用できます。

仕様
●幅(mm):400●奥行(mm):200●高さ(mm):660●スチール焼付塗装仕上げ●許容重量:10.0kg●原産国:日本●コード番号:383-2161
アズワン品番
67-5630-47
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84088429PBS-002
¥44,070
¥43,980
¥48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする