消臭力 トイレ用 携帯タイプ
清潔感のある香りで、トイレのいやなニオイや、生理中の気になるニオイをしっかり消臭します。
音のしにくいミストタイプのスプレーです。
- 用途
- トイレの消臭に。
- トラスコ品番
- 253-9608
- 材質
- 香料、溶剤、界面活性剤(非イオン)、プラ:ボトル、キャップ、ポンプ、ラベル、トレー、袋
- 容量(mL)
- 9
- 摘要
- スプレー
- 香り
- エアリーサボン
- 内容量
- 1本
注意
※本品は飲めません。※幼児の手の届くところに置かないでください。
※安定した場所に置いてください。液がしみ出るので倒さないでください。液が付着すると塗装面や床がシミになったり、変色の恐れがあるのですぐに拭き取ってください。
※高温になる所や直射日光の当たる所には置かないでください。
※用途以外に使用しないでください。
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
カテゴリ
























