消臭力コンパクト トイレ用本体

消臭力コンパクト トイレ用本体 - エステーPRO(旧:エステートレーディング)

「レセプターブロック消臭技術」で用を足した直後の気になる便のニオイを瞬間的に防ぎます。
「ペアリング消臭技術」でトイレに漂うニオイや、壁や床のしみつき臭まで継続的に消臭・防臭します。
つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます。
香りや効果は約8週間持続します。
季節や使用状況により異なります。
トイレに漂うニオイや、壁や床のしみつき臭を継続的に消臭・防臭します。
つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます。
「消臭力 コンパクト トイレ用 つけかえ」(別売り)をご使用ください。
すべての悪臭にレセプターブロック消臭が作用するわけではありません。

用途
トイレ用。
トラスコ品番
642-0789
材質
紙:台紙、プラ:容器、ブリスター、薬液カプセル、フィルム
幅(mm)
101
高さ(mm)
186
奥行(mm)
62
香り
シルキーブーケ
内容量
1個
注意
※万一、薬液が目に入った場合は、すぐに流水で充分に洗う。
※皮フについた場合は石けんでよく洗う。
※誤って飲んだ場合は、吐かせずすぐに口をすすぎコップ1~2杯程度の水を飲ませる。
※いずれも異常のある時は医師に相談する。
※火気厳禁、誤飲に注意
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824188ST13162
オープン
¥419
¥461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする