消臭力コンパクト つけかえ2個セット
「レセプターブロック消臭技術」で用を足した直後の気になる便のニオイを瞬間的に防ぎます。
「ペアリング消臭技術」でトイレに漂うニオイや、壁や床のしみつき臭まで継続的に消臭・防臭します。
つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます。
香りや効果は約8週間持続します。
季節や使用状況により異なります。
トイレに漂うニオイや、壁や床のしみつき臭を継続的に消臭・防臭します。
- 用途
- トイレ用。
- トラスコ品番
- 642-0794
- 材質
- 紙:箱、プラ:薬液カプセル、フィルム
- 幅(mm)
- 60
- 高さ(mm)
- 110
- 奥行(mm)
- 56
- 容量(g)
- 27
- 香り
- シルキーブーケ
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※万一、薬液が目に入った場合は、すぐに流水で充分に洗う。※皮フについた場合は石けんでよく洗う。
※誤って飲んだ場合は、吐かせずすぐに口をすすぎコップ1~2杯程度の水を飲ませる。
※いずれも異常のある時は医師に相談する。
※火気厳禁、誤飲に注意
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
カテゴリ























