昇降式消毒盤台 天板フラット ステンレス製 W750×D500×H800~1200mm 完成品

昇降式消毒盤台 天板フラット ステンレス製 W750×D500×H800~1200mm 完成品 - スギモト産業

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。
溶接仕上げの完成品です。
音が静かなキャスターを使用しています。

仕様●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W750×D500×H800~1200mm●キャスター:Φ75mm静音(2輪対角ストッパー付)●ノブネジ昇降式●完成品アズワン品番67-7083-69内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84268557OP-45F
185,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする