曜日別特売

歯科用ディスポトレー PCT-5 1セット 100枚×8袋入

歯科用ディスポトレー PCT-5 1セット 100枚×8袋入 - 日昭産業歯科用ディスポトレー PCT-5 1セット 100枚×8袋入 - 日昭産業

従来のステンレス製品等の再使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。
ディスポ膿盆は丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルムによる耐水加工が施されています。
プラスチック膿盆はPPF(フィラー入りポリプロピレン)製のディスポタイプです。
オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。
処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。
プラスチック膿盆(大)は目盛付(500、1000ml)
丈夫で軽量な天然パルプの表面に、特殊フィルムによる耐水加工仕上げが施されています。

仕様●サイズ(mm):220×130×15●滅菌対応(AC):有●滅菌対応(EOG):有●耐水性:有アズワン品番67-6644-27内容量1セット(8袋×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8451983913004
48,000
47,900
52,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする