スズキ機工シリコーングリス

スズキ機工シリコーングリス - ベルハンマー

ガスケットやホース等をばらす際に簡単に取り外せるようになります。

用途
ガスケットやホース等の張り付き防止及び滑り剤に。
トラスコ品番
653-8589
材質
本体:非晶質シリカ
乳白色
使用温度範囲(℃)
260以上
容器仕様
アルミ缶
容量(g)
40
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※高圧ホースや不安のある箇所には使用しないでください。
※個人宅への直送は不可です。法人・事業所名義のみ直送対応可能です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603249Bhsi01
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする