曜日別特売

シャープホルソー用潤滑剤

シャープホルソー用潤滑剤 - JAPPYシャープホルソー用潤滑剤 - JAPPY

穴あけ時の作業効率向上を実現

内容量(mL)
10
塗布方法
刷毛塗り
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※火気厳禁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82807807KSS-OIL
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする