単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式

単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式 - エスコ単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式 - エスコ単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式 - エスコ単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式 - エスコ単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式 - エスコ

ダイヤフラムポンプ
アルコール使用不可
噴口は二頭口と一頭口の切替式
ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。
ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。

仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃アズワン品番67-7214-05危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064595EA115Y-5B
オープン
7,550
8,305(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする