アズワン
LEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブル
電源コード付き
デコレーションタイプ
仕様
●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PW
アズワン品番
67-6595-39
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416135
LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY-PW-SC-B
¥
1,250
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください