LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ 昼白色

LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ 昼白色 - ENDO(遠藤照明)

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。

仕様●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805アズワン品番67-5577-97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84104075ERK9585W_RAD761N
45,650
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする