Texas Instruments
LDO FIXED 3.3V 0.25A SOT-23-5
仕様
●入力電圧[V]:3.3V●出力電圧[V]:1.2V~4.5.0V●出力電流[A]:0.25A●機能:-●パッケージ:SOT-23●入力電圧[V]:3.3V
アズワン品番
68-2034-63
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84522535
LP5907MFX-3.3/NOPB
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください