曜日別特売

LDO FIXED 3.3V 0.25A SOT-23-5

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84522535品番LP5907MFX-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
仕様●入力電圧[V]:3.3V●出力電圧[V]:1.2V~4.5.0V●出力電流[A]:0.25A●機能:-●パッケージ:SOT-23●入力電圧[V]:3.3Vアズワン品番68-2034-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする