トランジスタ 2SC1815-Y相当品
仕様●極性:NPN●Vce[V]:50V●Ic[A]:150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:120~240●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:NPN
アズワン品番68-2108-55
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~