ROHM ROHMの 制御機器 ROHMの 電子部品(オンボード) ROHMの 能動部品 ツェナーダイオード 200mW 39V、 SOD-323FL ツェナーダイオード 200mW 39V、 SOD-323FL 注文コード 仕様●Vz[V]:38.02V(min)●最大電力[W]:200mW●最大インピーダンス[Ω]:300Ω●パッケージ:SC-90●用途:定電圧制御用 アズワン品番68-2039-99 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UDZV TE-17 39B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84530576 UDZV TE-17 39B ¥30 ¥29 ¥29 ¥32 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 能動部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B 共和電業(KYOWA) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F17B 共和電業(KYOWA) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ブリッジボックス 共和電業(KYOWA) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック 税込¥7,698 ¥6,998 3線式高温用リード線30m 共和電業(KYOWA) 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ゴム系溶剤型コーティング剤 共和電業(KYOWA) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ゴム系圧着型コーティング剤 共和電業(KYOWA) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F2B 共和電業(KYOWA) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 3線式高低温用リード線50m 共和電業(KYOWA) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 入力ケーブル4心丸形端子(M3)シールド付 0.5m 共和電業(KYOWA) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 2線式平行ビニル線100m 共和電業(KYOWA) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 3線式平行ビニル線100m 共和電業(KYOWA) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 接続ケーブル4心先端むきだしシールド付 0.1m 共和電業(KYOWA) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m 共和電業(KYOWA) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S 共和電業(KYOWA) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 延長ケーブル 共和電業(KYOWA) 税込¥8,578~ ¥7,798~ コンデンサキット 村田製作所 税込¥60,698~ ¥55,180~ 3線式用ひずみゲージ端子 T-F3B 共和電業(KYOWA) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS 税込¥781~ ¥710~ 2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F28 共和電業(KYOWA) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品ディスクリートディスクリートその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります ディスクリートその他関連用品 トランジスタ ダイオード シェアする マイページ 最近見た商品