IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14DIP
仕様●タイプ:JFET入力オペアンプ●パッケージ:-●回路数:4回路●最低動作電圧:7.0V●最大動作電圧:30.0V●入力タイプ(電圧範囲):V+センス●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:3.0MHz●スルーレート:13V/μs●入力オフセット電圧:6.0mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:-●出力電流:-●タイプ:JFET入力オペアンプ●回路電流:1.4mA●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-
アズワン品番68-2022-25
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~