IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP

IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP Texas Instruments

仕様●機能:-●入力数/ch:-●回路数:-●機能型番:-●シリーズ名:-●パッケージ:TSSOP20●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:- アズワン品番68-2056-63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84600637 SN74LV245APWR
180
179
197 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする