nexperia nexperiaの 制御機器 nexperiaの 電子部品(オンボード) nexperiaの 能動部品 集積回路 IC 集積回路 IC 注文コード 84596349 仕様●機能:-●入力数/ch:-●回路数:-●機能型番:-●シリーズ名:-●パッケージ:6-XFDFN●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:- アズワン品番68-2038-40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 74AUP1G58GM.132 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84596349 74AUP1G58GM.132 ¥210 ¥209 ¥209 ¥230 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51 VISHAY 税込¥41,778~ ¥37,980~ TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥2,638~ ¥2,398~ Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2P SIEMENS 税込¥15,378~ ¥13,980~ EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) EAO 税込¥3,628~ ¥3,298~ マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E omron(オムロン) 税込¥296~ ¥269~ (9) 巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 100W VISHAY 税込¥13,948~ ¥12,680~ 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム) 税込¥8,798~ ¥7,998~ T分岐クランプ(ビス止型) 共立電機 税込¥3,738~ ¥3,398~ Type-A to A USBコネクタ AMPHENOL 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ フジコン コネクタンシ フジコン 税込¥7,678~ ¥6,980~ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 税込¥3,188~ ¥2,898~ Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1% VISHAY 税込¥2,198~ ¥1,998~ 引抜工具 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥362~ ¥329~ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥56 ¥51 バスケットへ ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 税込¥362~ ¥329~ (1) 表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト) 税込¥3,628~ ¥3,298~ RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO 税込¥4,807~ ¥4,370~ Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティング 税込¥65,978~ ¥59,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品ディスクリートディスクリートその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります ディスクリートその他関連用品 トランジスタ ダイオード シェアする マイページ 最近見た商品