アズワン アズワンの 制御機器 アズワンの 接続・省配線(制御機器) アズワンの コネクタ・コネクタ付ケーブル バナナプラグ 赤 バナナプラグ 赤 注文コード 84529054 仕様●タイプ:-●プラグ/ジャック:プラグ●色:赤●実装タイプ:-●結線方法:-●タイプ:- アズワン品番68-2021-83 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BP-201 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84529054 BP-201 ¥1,560 ¥1,550 ¥1,550 ¥1,705 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 RS PRO デスクファン RS PRO 税込¥3,287 ¥2,988 Han フードトップエントリー ハーティング 税込¥2,418~ ¥2,198~ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥36,278~ ¥32,980~ DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥22 ¥20 バスケットへ Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品