曜日別特売

六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-8-200L

六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-8-200L - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-8-200L - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

軸長(mm)・スライド軸A:7.7・スライド軸L1:200シャフト長さL(mm)スリーブLf:40スリーブ長(mm)・スリーブDf:28・スリーブDp:22・t:7スリーブ形状M:M3スリーブ径(Φmm)D:13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83836447NXFT-8-200L
11,380
10,811
11,892(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする