Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 60 mA, BFP420H6327XTSA1

Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 60 mA, BFP420H6327XTSA1 INFINEON

仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 60 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V
パッケージタイプ = TSFP-4-1
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83847604 BFP420H6327XTSA1
オープン
95,980
105,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする