KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,3kV dc,4.7nF,±5%
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 3kV dc
許容差 = ±5%
シリーズ = PHE450
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
リード長さ = 17mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 18 x 9.5 x 17.5mm
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(300個)
電圧 = 3kV dc
許容差 = ±5%
シリーズ = PHE450
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
リード長さ = 17mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 18 x 9.5 x 17.5mm
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
電子部品(オンボード) の新着商品
